中空軸フランジ取付形減速機 TMHF

中空軸フランジ取付形減速機 TMHF - シグマー技研
(1件のレビュー)
ブレーキブレーキ無し内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07057444TMHF-02-50.2三相550/60フランジ取付
55,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057338TMHF-02-100.2三相1050/60フランジ取付
54,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057365TMHF-02-150.2三相1550/60フランジ取付
54,300
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057383TMHF-02-200.2三相2050/60フランジ取付
54,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057417TMHF-02-250.2三相2550/60フランジ取付
54,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057426TMHF-02-300.2三相3050/60フランジ取付
54,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057435TMHF-02-400.2三相4050/60フランジ取付
59,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057453TMHF-02-500.2三相5050/60フランジ取付
59,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057462TMHF-02-600.2三相6050/60フランジ取付
65,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057478TMHF-02-800.2三相8050/60フランジ取付
73,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057347TMHF-02-1000.2三相10050/60フランジ取付
73,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057356TMHF-02-1200.2三相12050/60フランジ取付
73,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057374TMHF-02-1600.2三相16050/60フランジ取付
78,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057392TMHF-02-2000.2三相20050/60フランジ取付
78,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057408TMHF-02-2400.2三相24050/60フランジ取付
78,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057593TMHF-04-50.4三相550/60フランジ取付
78,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057487TMHF-04-100.4三相1050/60フランジ取付
74,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057514TMHF-04-150.4三相1550/60フランジ取付
74,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057532TMHF-04-200.4三相2050/60フランジ取付
74,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057566TMHF-04-250.4三相2550/60フランジ取付
77,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057575TMHF-04-300.4三相3050/60フランジ取付
77,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057584TMHF-04-400.4三相4050/60フランジ取付
81,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057602TMHF-04-500.4三相5050/60フランジ取付
81,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057618TMHF-04-600.4三相6050/60フランジ取付
89,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057627TMHF-04-800.4三相8050/60フランジ取付
102,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057496TMHF-04-1000.4三相10050/60フランジ取付
102,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057505TMHF-04-1200.4三相12050/60フランジ取付
102,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057523TMHF-04-1600.4三相16050/60フランジ取付
125,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057548TMHF-04-2000.4三相20050/60フランジ取付
125,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057557TMHF-04-2400.4三相24050/60フランジ取付
125,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057742TMHF-08-5-三相550/60フランジ取付
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057636TMHF-08-10-三相1050/60フランジ取付
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057663TMHF-08-15-三相1550/60フランジ取付
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057688TMHF-08-20-三相2050/60フランジ取付
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057715TMHF-08-25-三相2550/60フランジ取付
71,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057724TMHF-08-30-三相3050/60フランジ取付
71,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057733TMHF-08-40-三相4050/60フランジ取付
81,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057758TMHF-08-50-三相5050/60フランジ取付
81,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057767TMHF-08-60-三相6050/60フランジ取付
86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057776TMHF-08-80-三相8050/60フランジ取付
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057645TMHF-08-100-三相10050/60フランジ取付
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057654TMHF-08-120-三相12050/60フランジ取付
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057672TMHF-08-160-三相16050/60フランジ取付
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057697TMHF-08-200-三相20050/60フランジ取付
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057706TMHF-08-240-三相24050/60フランジ取付
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057898TMHF-15-5-三相550/60フランジ取付
120,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057785TMHF-15-10-三相1050/60フランジ取付
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057812TMHF-15-15-三相1550/60フランジ取付
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057837TMHF-15-20-三相2050/60フランジ取付
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07057864TMHF-15-25-三相2550/60フランジ取付
115,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07057392
2019-10-03
用途: コンベアに使用
製造業

納期まで日にちはかかりましたが、使う分には申し分無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする