平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機

平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類減速機内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07061538SF2-02-100.21050/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061547SF2-02-1000.210050/60フランジ取付
45,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061556SF2-02-1200.212050/60フランジ取付
45,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061565SF2-02-150.21550/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061574SF2-02-1600.216050/60フランジ取付
50,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061583SF2-02-200.22050/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061592SF2-02-2000.220050/60フランジ取付
50,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061608SF2-02-250.22550/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061617SF2-02-300.23050/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061626SF2-02-400.24050/60フランジ取付
34,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061635SF2-02-50.2550/60フランジ取付
30,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061644SF2-02-500.25050/60フランジ取付
34,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061653SF2-02-600.26050/60フランジ取付
43,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07061662SF2-02-800.28050/60フランジ取付
43,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする