平行軸マウントタイプ1.5Kw脚取付形減速機

平行軸マウントタイプ1.5Kw脚取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07062536SL2-15-51.5550/60脚取付
75,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07062475SL2-15-101.51050/60脚取付
76,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07062484SL2-15-151.51550/60脚取付
79,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07062493SL2-15-201.52050/60脚取付
81,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07062502SL2-15-251.52550/60脚取付
81,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07062518SL2-15-301.53050/60脚取付
83,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07062527SL2-15-401.54050/60脚取付
92,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07062545SL2-15-501.55050/60脚取付
97,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07062554SL2-15-601.56050/60脚取付
125,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07062563SL2-15-801.58050/60脚取付
125,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする