平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機

平行軸三相0.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064024TMFB2-02-50.2三相550/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063884TMFB2-02-100.2三相1050/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063927TMFB2-02-150.2三相1550/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063945TMFB2-02-200.2三相2050/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063963TMFB2-02-250.2三相2550/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07063972TMFB2-02-300.2三相3050/60フランジ取付
63,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064006TMFB2-02-400.2三相4050/60フランジ取付
69,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07064033TMFB2-02-500.2三相5050/60フランジ取付
69,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064042TMFB2-02-600.2三相6050/60フランジ取付
70,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064076TMFB2-02-800.2三相8050/60フランジ取付
70,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063893TMFB2-02-1000.2三相10050/60フランジ取付
73,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063902TMFB2-02-1200.2三相12050/60フランジ取付
73,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07063936TMFB2-02-1600.2三相16050/60フランジ取付
77,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063954TMFB2-02-2000.2三相20050/60フランジ取付
77,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07063988TMFB2-02-3000.2三相30050/60フランジ取付
130,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07063997TMFB2-02-3600.2三相36050/60フランジ取付
130,100
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07064015TMFB2-02-4500.2三相45050/60フランジ取付
130,100
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07064058TMFB2-02-6000.2三相60050/60フランジ取付
149,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064067TMFB2-02-7000.2三相70050/60フランジ取付
149,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064085TMFB2-02-9000.2三相90050/60フランジ取付
149,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07063918TMFB2-02-12000.2三相120050/60フランジ取付
149,300
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする