平行軸三相0.2Kw脚取付形減速機

平行軸三相0.2Kw脚取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064277TML2-02-800.2三相8050/60脚取付
46,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064198TML2-02-1200.2三相12050/60脚取付
47,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064216TML2-02-2000.2三相20050/60脚取付
52,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07064225TML2-02-3000.2三相30050/60脚取付
99,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064234TML2-02-3600.2三相36050/60脚取付
99,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064243TML2-02-4500.2三相45050/60脚取付
99,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07064252TML2-02-6000.2三相60050/60脚取付
119,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064268TML2-02-7000.2三相70050/60脚取付
119,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064286TML2-02-9000.2三相90050/60脚取付
119,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064207TML2-02-12000.2三相120050/60脚取付
119,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする