平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機

平行軸三相0.4Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064873TMFB2-04-50.4三相550/60フランジ取付
81,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07064742TMFB2-04-100.4三相1050/60フランジ取付
81,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064776TMFB2-04-150.4三相1550/60フランジ取付
81,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07064794TMFB2-04-200.4三相2050/60フランジ取付
81,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064812TMFB2-04-250.4三相2550/60フランジ取付
81,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064828TMFB2-04-300.4三相3050/60フランジ取付
86,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064855TMFB2-04-400.4三相4050/60フランジ取付
91,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064882TMFB2-04-500.4三相5050/60フランジ取付
91,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07064898TMFB2-04-600.4三相6050/60フランジ取付
102,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07064907TMFB2-04-800.4三相8050/60フランジ取付
102,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07064758TMFB2-04-1000.4三相10050/60フランジ取付
108,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064767TMFB2-04-1200.4三相12050/60フランジ取付
108,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064785TMFB2-04-1600.4三相16050/60フランジ取付
123,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064803TMFB2-04-2000.4三相20050/60フランジ取付
123,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064837TMFB2-04-3000.4三相30050/60フランジ取付
180,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064846TMFB2-04-3600.4三相36050/60フランジ取付
180,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07064864TMFB2-04-4500.4三相45050/60フランジ取付
180,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする