平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機

平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07069877WF2-01-1000.110050/60フランジ取付
33,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069886WF2-01-1200.112050/60フランジ取付
33,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069895WF2-01-12000.1120050/60フランジ取付
83,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069904WF2-01-1600.116050/60フランジ取付
37,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069913WF2-01-2000.120050/60フランジ取付
37,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069922WF2-01-3000.130050/60フランジ取付
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069938WF2-01-3600.136050/60フランジ取付
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069947WF2-01-4500.145050/60フランジ取付
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069956WF2-01-600.16050/60フランジ取付
30,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069965WF2-01-6000.160050/60フランジ取付
83,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069974WF2-01-7000.170050/60フランジ取付
83,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
07069983WF2-01-800.18050/60フランジ取付
30,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07069992WF2-01-9000.190050/60フランジ取付
83,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする