平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機

平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機 - シグマー技研
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070482WF2-08-50.75550/60フランジ取付
49,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070385WF2-08-100.751050/60フランジ取付
49,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070412WF2-08-150.751550/60フランジ取付
49,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070437WF2-08-200.752050/60フランジ取付
49,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070455WF2-08-250.752550/60フランジ取付
49,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07070464WF2-08-300.753050/60フランジ取付
58,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07070473WF2-08-400.754050/60フランジ取付
62,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07070498WF2-08-500.755050/60フランジ取付
62,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07070507WF2-08-600.756050/60フランジ取付
72,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07070516WF2-08-800.758050/60フランジ取付
72,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07070394WF2-08-1000.7510050/60フランジ取付
95,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07070403WF2-08-1200.7512050/60フランジ取付
95,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07070428WF2-08-1600.7516050/60フランジ取付
109,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07070446WF2-08-2000.7520050/60フランジ取付
109,900
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする