曜日別特売

トルクレンチ3/8

トルクレンチ3/8 - S.E.K.(スエカゲツール)
(6件のレビュー)

締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。
『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)

用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)280トルク測定範囲(N・m)21~105最小目盛(N・m)1質量(g)730質量(kg)0.73内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31266377SA30TR
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07082678SA30TR
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07082678SA30TR06528515M-223-1DSA30TR トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 06528515トルクレンチ プレセット型モノタロウ1本
4,698
税込5,168
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31266377
2026-02-04
用途: ボルトの締め付けに使用
サービス業

目盛りが見えづらく視認性が良くないです。トルクを合わせた締付け自体には問題なしでカチッと手応えも感じられます。この大きさで100N・m以下の締付けに使用出来るのは使い勝手が良い。

対象商品 : 07082678
2015-04-08
用途: 自転車の整備

先にモノタロウ製M-223-1Dを購入して、
その比較として購入してみました。
本品の目盛りもモノタロウ製と同じく大変読み難い。
主目盛りに墨入が無く、副尺はハンドル部の
黒い塗装が掛かるため判読に苦労します。
主目盛りに前回と同じく油性マジックで墨入を行い、
副尺は目盛り部分の塗装を削れば刻印溝に塗装が残り
墨入した状態に成り、格段に読みやすくなります。
だだしハンドル部に傷が残るので紙ヤスリで落とした方がベター
と思います。
ロックした状態でハンドルのガタ発生は
低トルク設定で±0.5Nm程度あります。
副尺目盛りは一回転24Nmのためトルク設定に暗算が必要です。
トルク範囲からして長さがやや短く、力が入難いが十分使用出来る物です。
共に表示に難が有るのは低価格にするための壁だろうか?
モノタロウ製と同じく安心の台湾製です。

3が参考にしています
2015-05-27
用途: 自転車の整備

購入後に使用した感想の追記となります。
自転車のボトムブラケット(BB)を取り付けていると
逆ネジでトルク機能が働かい事に気づきました。
モノタロウ殿に問い合わせた処、
「逆ネジに対しては、トルク機能がありません。
 (『カチッ』いうトルク機能は時計回転方向のみでございます)」
との回答を貰いました。(回答有り難うございます。)
自転車のBBは片方が逆ネジで作られているため、BBの締付には
使えない事となります。
モノタロウ製トルクレンチ「M-223-1D」は両回転方向にトルク機能が有ります。
自転車の整備等にはモノタロウ製の方がお勧めです。
また、カタログに一方向のみトルク機能を持つ事を記載した方が良いと思います。
自転車整備用にモノタロウ製「M-323-2D」の購入を検討中です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

対象商品 : 07082678
2015-06-19
用途: バイクの整備

今まで友人に借りていましたが、聞いていたよりだいぶと安く購入できたので喜んでいます。バイクの整備にはなにかと必要と思い買いました。

対象商品 : 07082678
2015-03-25
用途: 自転車のクランクやハブ軸に使用

想像していた以上に見た目もよく使いやすい商品だと思いました。耐久性はまだわかりませんが、使用頻度が低い自分には価格とのバランスでも十分満足できる商品です。

対象商品 : 07082678
2015-03-04
用途: 締付け

キャリブレーションシートに手書きでシリアルナンバーと測定したトルク値が記載されていました。
信頼できそうなのでSA40TRも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする