スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット

スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ 500セット タイルメント
(1件のレビュー)

グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。

トラスコ品番130-9925 セット内容プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 500個・専用接着剤 SP-50(200g)2本 材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 規格寸法(mm)【全長】57、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7 使用場所屋内 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07084534 43120570
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07084534 43120570 76757784 40262000 40262000 スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ タイルメント 76757784 スピンドルPKハーフセット アルミ 57 シロ タイルメント 1セット(500本) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07084534
2017-05-11
用途:
消音材の固定

消音材の厚みが40ミリなので、50のスピンドルが必要だった。
500個も使わない積もりなので、仕方なく内職しました。
ボタンも黒が良かったが、同じく内職した。

50のハーフセットが同じ位の価格で欲しかったが需要が少ないのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする