ウイニングボアー ウイニングボアーの 切削工具 ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル ウイニングボアーの ホールソー センタードリル6mm ハイス鋼製 センタードリル6mm 注文コード 07123628 ウイニングボアーバイメタルカッター60MM以上用のセンタードリルです。 刃先径6ミリです。 刃径(Φmm)6 全長(mm)75 トラスコ品番837-3801 適合機種BC-60以上 材質ハイス鋼 質量(g)14 被削材鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BC-C6L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07123628 BC-C6L ¥950 ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホールソー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CKシャンク BIG DAISHOWA 税込¥30,778~ ¥27,980~ エホート EHLホールソー用スプリング EFFORT(エホート) 税込¥164 ¥149 バスケットへ エホート EHLホールソー12-17用センタードリル EFFORT(エホート) 税込¥879 ¥799 バスケットへ エホート EHLホールソー18-65用センタードリル EFFORT(エホート) 税込¥879 ¥799 バスケットへ ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 木工用ホールソー7枚替刃付 iHelp 税込¥780 ¥709 バスケットへ 石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル 税込¥7,588~ ¥6,898~ バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 税込¥2,418~ ¥2,198~ (34) 11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ 税込¥2,198~ ¥1,998~ エホート 六角軸EHLホールソー 44mm EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 12mm EFFORT(エホート) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 45mm EFFORT(エホート) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 38mm EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 19mm EFFORT(エホート) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 24mm EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 35mm EFFORT(エホート) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 34mm EFFORT(エホート) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 60mm EFFORT(エホート) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ エホート 六角軸EHLホールソー 20mm EFFORT(エホート) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホールソー・コアドリルホールソーホールソー関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります ホールソーセット品 ホールソーカッター ホールソー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品