曜日別特売

OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 - 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 - 大見工業

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。
また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。
剛性があり長寿命なショートタイプです。

材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07123883OHDS-0030-OH3.015524
8,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123892OHDS-0040-OH4.020574
9,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123908OHDS-0050-OH5.025695
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123917OHDS-0060-OH6.030746
12,720
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123926OHDS-0070-OH7.035797
13,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123935OHDS-0080-OH8.040848
15,360
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123944OHDS-0090-OH9.045959
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07123953OHDS-0100-OH10.05010010
18,360
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123962OHDS-0110-OH11.05511211
20,160
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07123978OHDS-0120-OH12.06011712
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする