チップ CCGW

チップ CCGW - 京セラ
形状ひし形80°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01802535CCGW040104 KPD0101個4.761.590.44.8
20,410
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01802544CCGW060201 KPD0101個6.352.380.16.5
20,410
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01802553CCGW060202 KPD0101個6.352.380.26.5
20,410
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01802562CCGW060204 KPD0101個6.352.380.46.5
20,410
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01802596CCGW09T304 KPD0101個9.5253.970.49.7
20,410
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01802623CCGW060201 KW101箱(10個)6.352.380.16.5
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01802632CCGW060202 KW101箱(10個)6.352.380.26.5
12,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
01802657CCGW09T301 KW101箱(10個)9.5253.970.19.7
15,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
01802666CCGW09T302 KW101箱(10個)9.5253.970.29.7
15,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01802675CCGW09T304 KW101箱(10個)9.5253.970.49.7
15,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01802508CCGW09T304SE KPD0011個9.5253.970.49.7
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802517CCGW09T308SE KPD0011個9.5253.970.89.7
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802526CCGW040102 KPD0101個4.761.590.24.8
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802578CCGW09T301 KPD0101個9.5253.970.19.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802587CCGW09T302 KPD0101個9.5253.970.29.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802605CCGW09T308 KPD0101個9.5253.970.89.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01802614CCGW060200 KW101箱(10個)6.352.380.036.5
9,500
取扱い終了
01802648CCGW09T300 KW101箱(10個)9.5253.970.039.7
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする