京セラ
チップ CPMB
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01815485
CPMB080202 KW10
8.1
2.38
0.2
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
01815494
CPMB080204 KW10
8.1
2.38
0.4
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
01815512
CPMB090302 KW10
9.7
3.18
0.2
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
01815528
CPMB090304 KW10
9.7
3.18
0.4
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
01815537
CPMB090308 KW10
9.7
3.18
0.8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
01815503
CPMB080208 KW10
8.1
2.38
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください