チップ DCGT

チップ DCGT - 京セラ
形状ひし形55°材質PR930チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822187DCGT070201 PR9306.352.380.1
20,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01822257DCGT070202 PR9306.352.380.2
20,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
01822327DCGT070204 PR9306.352.380.4
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする