曜日別特売

チップ DNGG

チップ DNGG - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01828733DNGG110404R KW1011.60.49.525
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
01828776DNGG150404L KW1015.50.412.7
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
01828925DNGG150404L PR93015.50.412.7
32,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
01828934DNGG150404R PR93015.50.412.7
32,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
01829144DNGG110404R TN6011.60.49.525
15,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01829196DNGG150404L TN6015.50.412.7
22,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
01829223DNGG150408L TN6015.50.812.7
22,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01829232DNGG150408R TN6015.50.812.7
22,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
01828794DNGG150404R KW1015.50.412.7
26,800
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
01828968DNGG150404L PV702015.50.412.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01828977DNGG150404R PV702015.50.412.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01829248DNGG150404L TN602015.50.412.7
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01829257DNGG150404R TN602015.50.412.7
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01829266DNGG150408L TN602015.50.812.7
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01829275DNGG150408R TN602015.50.812.7
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01828715DNGG110404L KW1011.60.49.525
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828828DNGG150408L KW1015.50.812.7
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828846DNGG150408R KW1015.50.812.7
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828943DNGG150408L PR93015.50.812.7
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828952DNGG150408R PR93015.50.812.7
25,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828986DNGG150408L PV702015.50.812.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01828995DNGG150408R PV702015.50.812.7
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829065DNGG150404L PV9015.50.412.7
23,000
取扱い終了
代引不可
01829074DNGG150404R PV9015.50.412.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829083DNGG150408L PV9015.50.812.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829092DNGG150408R PV9015.50.812.7
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829126DNGG110404L TN6011.60.49.525
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829162DNGG110408R TN6011.60.89.525
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01829205DNGG150404R TN6015.50.412.7
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01828968DNGG150404L PV702020942565DNGG150404L PV720画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
01828977DNGG150404R PV702020942592DNGG150404R PV720画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
01829248DNGG150404L TN602020942574DNGG150404L TN620画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
01829257DNGG150404R TN602020942608DNGG150404R TN620画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
01829266DNGG150408L TN602020942644DNGG150408L TN620画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
01829275DNGG150408R TN602020942678DNGG150408R TN620画像準備中チップ DNGG京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする