京セラ
チップ JCET
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01858858
JCET030104L-FSF PR930
PR930
0.4
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
01858772
JCET030101ML-FSF PR1025
-
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858788
JCET030101MR-FSF PR1025
-
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858797
JCET030102ML-FSF PR1025
-
0.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858806
JCET030102MR-FSF PR1025
-
0.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858815
JCET030101L-FSF PR930
-
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858824
JCET030101R-FSF PR930
-
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858833
JCET030102L-FSF PR930
-
0.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858842
JCET030102R-FSF PR930
-
0.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858867
JCET030101L-FSF TN60
-
-
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858876
JCET030102L-FSF TN60
-
0.2
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858885
JCET030102R-FSF TN60
-
0.2
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40609624
JCET030102ML-F
PR1425
0.2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40609633
JCET030102MR-F
PR1425
0.2
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40609642
JCET030104ML-F
PR1425
0.4
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40609651
JCET030104MR-F
PR1425
0.4
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください