京セラ
チップ JCGT
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01858955
JCGT030102L-F PR930
PR930
0.2
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
01859025
JCGT030104L-F TN60
TN60
0.4
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
01859034
JCGT030104R-F TN60
TN60
0.4
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
01858928
JCGT030104ML-F PR1025
PR1025
0.4
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01858894
JCGT030101ML-F PR1025
-
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858903
JCGT030102ML-F PR1025
-
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858912
JCGT030102MR-F PR1025
-
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858937
JCGT030101L-F PR930
-
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858946
JCGT030101R-F PR930
-
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858964
JCGT030102R-F PR930
-
0.2
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858973
JCGT030104L-F PR930
-
0.4
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858982
JCGT030104R-F PR930
-
0.4
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01858998
JCGT030101L-F TN60
-
-
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01859007
JCGT030102L-F TN60
-
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01859016
JCGT030102R-F TN60
-
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください