京セラ
チップ RCMT-BB
材質
TN90
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01860285
RCMT1204M0-BB TN90
12
4.76
12
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
01860294
RCMT1606M0-BB TN90
16
6.35
16
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください