曜日別特売

チップ RCMX

チップ RCMX - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全18種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01860303RCMX1003M0 CA510103.1810
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01860312RCMX1204M0 CA510124.7612
11,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
01860382RCMX1003M0 CA530103.1810
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01860407RCMX1204M0 CA530124.7612
11,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
01860583RCMX1003M0 TN60103.1810
7,100
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01860608RCMX1204M0 TN60124.7612
9,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01860504RCMX1003M0 CA5525103.1810
8,000
取扱い終了
代替品有
01860522RCMX1204M0 CA5525124.7612
9,700
取扱い終了
代替品有
01860328RCMX1003M0 CA515103.1810
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860337RCMX1204M0 CA515124.7612
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860346RCMX1003M0 CA525103.1810
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860364RCMX1204M0 CA525124.7612
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860425RCMX1003M0 CA5505103.1810
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860443RCMX1204M0 CA5505124.7612
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860468RCMX1003M0 CA5515103.1810
8,000
取扱い終了
01860486RCMX1204M0 CA5515124.7612
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860547RCMX1003M0 CA6525103.1810
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01860565RCMX1204M0 CA6525124.7612
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01860504RCMX1003M0 CA552561391218VNMG160408HQ CA125PRCMX1003M0 CA5525 旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391218旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01860522RCMX1204M0 CA552561389416RCMX1204M0 CA125PRCMX1204M0 CA5525 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389416旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする