チップ RNMG

チップ RNMG - 京セラ
形状円形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01861283RNMG120400 CA530124.7612.7
16,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01861362RNMG120400 TN60124.7612.7
11,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01861292RNMG150600 CA53015.8756.3515.875
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01861204RNMG090300 CA5109.5253.189.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861213RNMG120400 CA510124.7612.7
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861222RNMG090300 CA5159.5253.189.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861238RNMG120400 CA515124.7612.7
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861247RNMG090300 CA5259.5253.189.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861256RNMG120400 CA525124.7612.7
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861265RNMG150600 CA52515.8756.3515.875
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861274RNMG090300 CA5309.5253.189.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861308RNMG120400 CA5515124.7612.7
14,000
取扱い終了
01861317RNMG150600 CA551515.8756.3515.875
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861326RNMG090300 CA55259.5253.189.525
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861335RNMG120400 CA5525124.7612.7
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861344RNMG150600 CA552515.8756.3515.875
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01861353RNMG090300 TN609.5253.189.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01861292RNMG150600 CA53010765493RNMG150600 CA525RNMG150600 CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10765493旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする