チップ SNGG

チップ SNGG - 京セラ
形状正方形90°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01863128SNGG090304L-B TN609.5253.180.49.525
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
01863137SNGG090304R-B TN609.5253.180.49.525
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
01863146SNGG090308L-B TN609.5253.180.89.525
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01863155SNGG090308R-B TN609.5253.180.89.525
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01863164SNGG120404L-25R TN6012.74.760.412.7
20,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01863173SNGG120404L-C TN6012.74.760.412.7
20,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01863182SNGG120404R-25R TN6012.74.760.412.7
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01863198SNGG120404R-C TN6012.74.760.412.7
20,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01863207SNGG120408L-25R TN6012.74.760.812.7
20,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01863234SNGG120408R-C TN6012.74.760.812.7
20,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01863042SNGG120404L-C KW1012.74.760.412.7
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863058SNGG120404R-C KW1012.74.760.412.7
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863067SNGG120408L-C KW1012.74.760.812.7
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863076SNGG120408R-C KW1012.74.760.812.7
18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863085SNGG120404L-C PV9012.74.760.412.7
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863094SNGG120404R-C PV9012.74.760.412.7
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863103SNGG120408L-C PV9012.74.760.812.7
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863112SNGG120408R-C PV9012.74.760.812.7
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863216SNGG120408L-C TN6012.74.760.812.7
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863225SNGG120408R-25R TN6012.74.760.812.7
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする