チップ SNGN

チップ SNGN - 京セラ
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全29種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01863268SNGN120708T02025 A657.940.8
15,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01863408SNGN120408T02025 KT664.760.8
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01863417SNGN120412T02025 KT664.761.2
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01863243SNGN120408T00520 A654.760.8
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863252SNGN120420T02025 A654.762
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863277SNGN120712T02025 A657.941.2
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863286SNGN120416S01525 A66N4.761.6
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863295SNGN120720S01525 A66N7.942
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863304SNGN120408S01025 KA304.760.8
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863313SNGN120412T01020 KS60404.761.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863322SNGN120412T02025 KS60404.761.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863338SNGN120416T01020 KS60404.761.6
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863347SNGN120416T02025 KS60404.761.6
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863356SNGN120412T02025 KS60504.761.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863365SNGN120416T02025 KS60504.761.6
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863374SNGN120420T02025 KS60504.762
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863383SNGN120716T02025 KS60507.941.6
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863392SNGN120408T00520 KT664.760.8
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863426SNGN120408T02020 SL5064.760.8
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863435SNGN120412T02020 SL5064.761.2
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863444SNGN120416T02020 SL5064.761.6
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863453SNGN120708T02020 SL5067.940.8
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863462SNGN120712T02020 SL5067.941.2
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863478SNGN120716T02020 SL5067.941.6
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863487SNGN120412T02020 SL550C4.761.2
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863496SNGN120712T02020 SL550C7.941.2
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863505SNGN120716T02020 SL550C7.941.6
30,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863514SNGN120412T01020 SL8084.761.2
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01863523SNGN120412T01020 SL854C4.761.2
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする