京セラ
チップ SPMN
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01867382
SPMN120308 TN100M
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
01867398
SPMN120312 TN100M
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
01867407
SPMN120308 TN60
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
01867416
SPMN120312 TN60
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
01867373
SPMN120308 CA5505
0.8
¥
10,500
取扱い終了
代替品有
01867364
SPMN120304 CA5505
0.4
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください