京セラ
チップ VBET
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01895346
VBET110301R-FSF TN60
0.1
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
01895364
VBET110302L-FSF TN60
0.2
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
01895373
VBET110302R-FSF TN60
0.2
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
01895267
VBET1103005ML-FSF PR1025
0.03
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895276
VBET1103005MR-FSF PR1025
0.03
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895285
VBET110301ML-FSF PR1025
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895294
VBET110301MR-FSF PR1025
-
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895303
VBET110302ML-FSF PR1025
0.2
¥
20,100
取扱い終了
01895312
VBET110302MR-FSF PR1025
0.2
¥
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895328
VBET1103003R-FSF TN60
0.03
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895337
VBET110301L-FSF TN60
-
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください