曜日別特売

チップ VBGT

チップ VBGT - 京セラ
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01896317VBGT110301L-Y TN6011.23.180.16.35
14,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01896326VBGT110301R-F TN6011.23.180.16.35
14,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01896344VBGT110301R-Y TN6011.23.180.16.35
14,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01896362VBGT110302L-F TN6011.23.180.26.35
14,600
9,898
10,888(税込)
当日出荷
01896387VBGT110302L-Y TN6011.23.180.26.35
14,600
9,898
10,888(税込)
当日出荷
01896405VBGT110302R-F TN6011.23.180.26.35
14,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
01896423VBGT110302R-Y TN6011.23.180.26.35
14,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
01896448VBGT110304L-Y TN6011.23.180.46.35
14,600
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
01896466VBGT110304R-Y TN6011.23.180.46.35
14,600
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
01896484VBGT110308L-Y TN6011.23.180.86.35
14,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
01896527VBGT160402L-Y TN6016.64.760.29.525
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01896545VBGT160402R-Y TN6016.64.760.29.525
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01896563VBGT160404L-Y TN6016.64.760.49.525
18,900
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
01896588VBGT160404R-Y TN6016.64.760.49.525
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
01896606VBGT160408L-Y TN6016.64.760.89.525
18,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
01896615VBGT160408R-Y TN6016.64.760.89.525
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
01895495VBGT1103005ML-F PR102511.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895504VBGT1103005ML-Y PR102511.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895513VBGT1103005MR-F PR102511.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895538VBGT1103005MR-Y PR102511.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895556VBGT110301ML-F PR102511.23.180.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895574VBGT110301ML-Y PR102511.23.180.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895608VBGT110301MR-Y PR102511.23.180.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895626VBGT110302ML-F PR102511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895644VBGT110302ML-Y PR102511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895662VBGT110302MR-F PR102511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895687VBGT110302MR-Y PR102511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895705VBGT110304ML-Y PR102511.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895723VBGT110304MR-Y PR102511.23.180.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895748VBGT160402ML-Y PR102516.64.760.29.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895766VBGT160402MR-Y PR102516.64.760.29.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895784VBGT160404ML-Y PR102516.64.760.49.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895793VBGT160404MR-Y PR102516.64.760.49.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895818VBGT160408ML-Y PR102516.64.760.89.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895836VBGT160408MR-Y PR102516.64.760.89.525
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895933VBGT110302L-F PV702011.23.180.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895976VBGT110302R-F PV702011.23.180.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895994VBGT110302R-Y PV702011.23.180.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896037VBGT110304R-Y PV702011.23.180.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896676VBGT110302L-F TN602011.23.180.26.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896694VBGT110302L-Y TN602011.23.180.26.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896712VBGT110302R-F TN602011.23.180.26.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896737VBGT110302R-Y TN602011.23.180.26.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896755VBGT110304L-Y TN602011.23.180.46.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01896773VBGT110304R-Y TN602011.23.180.46.35
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01895382VBGT1103005MR-Y PR100511.23.180.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895398VBGT110301MR-F PR100511.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895407VBGT110301MR-Y PR100511.23.18-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895416VBGT110302ML-F PR100511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01895425VBGT110302ML-Y PR100511.23.180.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01895495VBGT1103005ML-F PR102574240058VBET1103005ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895504VBGT1103005ML-Y PR102574240119VBET1103005ML-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895513VBGT1103005MR-F PR102574240067VBET1103005MR-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895538VBGT1103005MR-Y PR102574240128VBET1103005MR-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895556VBGT110301ML-F PR102574240076VBET110301ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895574VBGT110301ML-Y PR102574240137VBET110301ML-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895608VBGT110301MR-Y PR102574240146VBET110301MR-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895626VBGT110302ML-F PR102574240094VBET110302ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895644VBGT110302ML-Y PR102574240155VBET110302ML-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895662VBGT110302MR-F PR102574240103VBET110302MR-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895687VBGT110302MR-Y PR102574240164VBET110302MR-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895705VBGT110304ML-Y PR102574240173VBET110304ML-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895723VBGT110304MR-Y PR102574240189VBET110304MR-Y PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895748VBGT160402ML-Y PR102540628646VBGT160402ML-Y PR1225VBGT160402ML-Y PR1025 チップ VBGT-ML-Y 京セラ 40628646チップ VBGT-ML-Y京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895766VBGT160402MR-Y PR102540628655VBGT160402MR-Y PR1225VBGT160402MR-Y PR1025 チップ VBGT-MR-Y 京セラ 40628655チップ VBGT-MR-Y京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895784VBGT160404ML-Y PR102540628716VBGT160404ML-Y PR1225VBGT160404ML-Y PR1025 チップ VBGT-ML-Y 京セラ 40628716チップ VBGT-ML-Y京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895793VBGT160404MR-Y PR102540628725VBGT160404MR-Y PR1225VBGT160404MR-Y PR1025 チップ VBGT-MR-Y 京セラ 40628725チップ VBGT-MR-Y京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895818VBGT160408ML-Y PR102510784314VBGT160408ML-Y PR1225VBGT160408ML-Y PR1025 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10784314京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895836VBGT160408MR-Y PR102510784323VBGT160408MR-Y PR1225VBGT160408MR-Y PR1025 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10784323京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01895933VBGT110302L-F PV702020954203VBET110302ML-F PV720画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
01895976VBGT110302R-F PV702020954246VBET110302MR-F PV720画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
01895994VBGT110302R-Y PV702020954264VBET110302MR-Y PV720画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
01896037VBGT110304R-Y PV702020954307VBET110304MR-Y PV720画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
01896676VBGT110302L-F TN602020954212VBET110302ML-F TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります
01896694VBGT110302L-Y TN602020954237VBET110302ML-Y TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります
01896712VBGT110302R-F TN602020954255VBET110302MR-F TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります
01896737VBGT110302R-Y TN602020954273VBET110302MR-Y TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります
01896755VBGT110304L-Y TN602020954298VBET110304ML-Y TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります
01896773VBGT110304R-Y TN602020954316VBET110304MR-Y TN620画像準備中チップ VBET京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする