チップ VBGW

チップ VBGW - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01896983VBGW160404T00815ME KBN05M16.64.760.49.525
7,930
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
01897044VBGW110302T00815ME KBN25M11.23.180.26.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
01897157VBGW160404T00815ME KBN25M16.64.760.49.525
7,930
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
01897358VBGW110302T00815ME KBN51011.23.180.26.35
7,460
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
01897394VBGW110304T00815ME KBN51011.23.180.46.35
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01897498VBGW160404T00815ME KBN51016.64.760.49.525
7,460
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
01897552VBGW160408T00815SE KBN51016.64.760.89.525
4,660
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
01897577VBGW110302T00815ME KBN52511.23.180.26.35
7,460
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
01897586VBGW110302T00815SE KBN52511.23.180.26.35
4,660
3,500
3,850(税込)
当日出荷
01897622VBGW110304S01035SET KBN52511.23.180.46.35
4,660
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
01897744VBGW160404S01035MET KBN52516.64.760.49.525
7,460
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
01897787VBGW160404T00815ME KBN52516.64.760.49.525
7,460
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01896834VBGW110302T00815ME KBN05M11.23.180.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896843VBGW110304S01035MET KBN05M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896868VBGW110304S01225MES KBN05M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896886VBGW110304T00815ME KBN05M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896904VBGW110308T00815ME KBN05M11.23.180.86.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896922VBGW160402T00815ME KBN05M16.64.760.29.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896947VBGW160404S01035MET KBN05M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01896965VBGW160404S01225MES KBN05M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897008VBGW160408T00815ME KBN05M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897026VBGW110302S01035MET KBN25M11.23.180.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897053VBGW110302T00815SE KBN25M11.23.180.26.35
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897062VBGW110304S01035MET KBN25M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897078VBGW110304T00815ME KBN25M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897087VBGW110304T00815SE KBN25M11.23.180.46.35
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897096VBGW110308S01035MET KBN25M11.23.180.86.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897105VBGW110308S01035SET KBN25M11.23.180.86.35
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897114VBGW110308T00815ME KBN25M11.23.180.86.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897123VBGW160402S01035MET KBN25M16.64.760.29.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897132VBGW160402T00815ME KBN25M16.64.760.29.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897148VBGW160404S01035MET KBN25M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897166VBGW160408S01035MET KBN25M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897175VBGW160408T00815ME KBN25M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897184VBGW110304T00815ME KBN30M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897193VBGW110308T00815ME KBN30M11.23.180.86.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897202VBGW160404T00815ME KBN30M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897218VBGW160408T00815ME KBN30M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897227VBGW110302S01035MET KBN35M11.23.180.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897236VBGW110302T00815ME KBN35M11.23.180.26.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897245VBGW110304S01035MET KBN35M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897254VBGW110304T00815ME KBN35M11.23.180.46.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897263VBGW110308S01035MET KBN35M11.23.180.86.35
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897272VBGW160402S01035MET KBN35M16.64.760.29.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897288VBGW160402T00815ME KBN35M16.64.760.29.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897297VBGW160404S01035MET KBN35M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897306VBGW160404T00815ME KBN35M16.64.760.49.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897315VBGW160408S01035MET KBN35M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897333VBGW160408T00815ME KBN35M16.64.760.89.525
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01897376VBGW110302T00815SE KBN51011.23.180.26.35
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする