曜日別特売

チップ VNGA

チップ VNGA - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全54種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01904044VNGA160404S01225ME KBN05M1個0.4
8,190
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01904123VNGA160408S01225ME KBN05M1個0.8
8,190
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01904193VNGA160408S01225ME KBN25M1個0.8
8,190
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01904543VNGA160402S01225ME KBN5101個0.2
7,680
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01904568VNGA160404S01225ME KBN5101個0.4
7,680
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01904604VNGA160402S01225ME KBN5251個0.2
7,680
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
01904638VNGA160404S01225ME KBN5251個0.4
7,680
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
01904778VNGA160404T02025 KT661箱(10個)0.4
13,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01904796VNGA160408T02025 KT661箱(10個)0.8
13,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
01903992VNGA160402S01225ME KBN05M1個0.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904026VNGA160404S00545MEP KBN05M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904062VNGA160404S01730MET KBN05M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904087VNGA160404S04030MEH KBN05M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904105VNGA160408S00545MEP KBN05M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904148VNGA160408S01730MET KBN05M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904157VNGA160408S04030MEH KBN05M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904175VNGA160401S01225ME KBN25M1個-
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904403VNGA160404S01225ME KBN30M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904428VNGA160404S01730MET KBN30M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904446VNGA160408S01225ME KBN30M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904464VNGA160408S01730MET KBN30M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904482VNGA160402S01225ME KBN35M1個0.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904507VNGA160404S01225ME KBN35M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904516VNGA160404S01730MET KBN35M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904525VNGA160408S01225ME KBN35M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904534VNGA160408S01730MET KBN35M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904552VNGA160402S01225SE KBN5101個0.2
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904577VNGA160404S01225SE KBN5101個0.4
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904586VNGA160408S01225SE KBN5101個0.8
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904595VNGA160401S01225SE KBN5251個0.1
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904613VNGA160402S01225SE KBN5251個0.2
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904622VNGA160404ME(10) KBN5251箱(10個)0.4
61,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904647VNGA160404S01225SE KBN5251個0.4
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904656VNGA160404S01730MET KBN5251個0.4
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904665VNGA160404S01730SET KBN5251個0.4
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904674VNGA160408S01225SE KBN5251個0.8
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904683VNGA160408S01730MET KBN5251個0.8
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904692VNGA160408S01730SET KBN5251個0.8
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904708VNGA160402S01225ME KBN60M1個0.2
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904717VNGA160404S01225ME KBN60M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904726VNGA160408S01225ME KBN60M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904735VNGA160404T01215ME KBN70M1個0.4
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904753VNGA160408T01215ME KBN70M1個0.8
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190503VNGA160404S01225 KBN5101個0.4
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10190512VNGA160408S01225 KBN5101個0.8
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191675VNGA160404S01225ME1個0.4
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191684VNGA160404S01730MET1個0.4
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191693VNGA160408S01730MET1個0.8
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191702VNGA160401S01225SE1個-
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10191711VNGA160402S01225SE1個0.2
3,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする