曜日別特売

チップ VNGG

チップ VNGG - 京セラ
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01905015VNGG160402L TN600.2
17,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01905033VNGG160402R TN600.2
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
01905058VNGG160404L TN600.4
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
01905076VNGG160404R TN600.4
17,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
01905112VNGG160408R TN600.8
17,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01904832VNGG160402R PV70200.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01905137VNGG160402L TN60200.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01905155VNGG160402R TN60200.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01905198VNGG160404R TN60200.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01904814VNGG160402L PV70200.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904857VNGG160404L PV70200.4
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904875VNGG160404R PV70200.4
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904893VNGG160402L PV70250.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904918VNGG160402R PV70250.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904936VNGG160404L PV70250.4
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904954VNGG160404R PV70250.4
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904972VNGG160408L PV70250.8
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01904997VNGG160408R PV70250.8
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905094VNGG160408L TN600.8
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905173VNGG160404L TN60200.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01904832VNGG160402R PV702020956057VNGG160402R PV720画像準備中チップ VNGG京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
01905137VNGG160402L TN602020955987VNGG160402L TN620画像準備中チップ VNGG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01905155VNGG160402R TN602020956066VNGG160402R TN620画像準備中チップ VNGG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
01905198VNGG160404R TN602020956163VNGG160404R TN620画像準備中チップ VNGG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする