チップ VNMG

チップ VNMG - 京セラ
形状ひし形35°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01905338VNMG160404 CA5109.5254.760.4
13,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
01905453VNMG160408 CA5109.5254.760.8
13,300
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
01906896VNMG160404 CA5309.5254.760.4
13,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
01907018VNMG160408 CA5309.5254.760.8
13,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
01908558VNMG160404 CA65259.5254.760.4
13,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
01908646VNMG160408 CA65259.5254.760.8
13,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
01909337VNMG160404 TN609.5254.760.4
11,400
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
01909574VNMG160408 TN609.5254.760.8
11,400
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
01907797VNMG160404 CA55259.5254.760.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01907876VNMG160408 CA55259.5254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01908226VNMG160404 CA55359.5254.760.4
11,600
取扱い終了
代替品有
01908262VNMG160408 CA55359.5254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
01908917VNMG160404 PV70209.5254.760.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01908962VNMG160408 PV70209.5254.760.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01909942VNMG160404 TN60209.5254.760.4
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01910003VNMG160408 TN60209.5254.760.8
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01905216VNMG160404 CA40109.5254.760.4
10,500
取扱い終了
代引不可
01905252VNMG160408 CA40109.5254.760.8
10,500
取扱い終了
代引不可
01905672VNMG160404 CA5159.5254.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01905995VNMG160408 CA5159.5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906275VNMG160404 CA5259.5254.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01906537VNMG160408 CA5259.5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907212VNMG160404 CA55059.5254.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907255VNMG160408 CA55059.5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01907352VNMG160404 CA55159.5254.760.4
11,600
取扱い終了
01907605VNMG160408 CA55159.5254.760.8
11,600
取扱い終了
01908323VNMG160404 CA65159.5254.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908427VNMG160408 CA65159.5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909084VNMG160404 PV70259.5254.760.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909163VNMG160408 PV70259.5254.760.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01907797VNMG160404 CA552561391236VNMG160404 CA125PVNMG160404 CA5525 旋削用チップ VNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391236旋削用チップ VNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01907876VNMG160408 CA552561391245VNMG160408 CA125PVNMG160408 CA5525 旋削用チップ VNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391245旋削用チップ VNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908226VNMG160404 CA553501906896VNMG160404 CA530画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908262VNMG160408 CA553501907018VNMG160408 CA530画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01908917VNMG160404 PV702020956258VNMG160404 PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
01908962VNMG160408 PV702020956373VNMG160408 PV720画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
7,798
税込8,578
材質に違いがあります
01909942VNMG160404 TN602020956267VNMG160404 TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります
01910003VNMG160408 TN602020956382VNMG160408 TN620画像準備中チップ VNMG京セラ1箱(10個)
6,698
税込7,368
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする