エンジン連動ON-OFFユニット

エンジン連動ON-OFFユニット エーモン
(3件のレビュー)

エンジン始動・停止を検知して、LEDを自動でON-OFFできる!
バッテリーにつなぐだけのカンタン配線!
ハイブリッド車にも対応!

適合DC12V車専用 使用温度範囲(℃)-20~80 コード長さ(mm)500 出力電流(mA)500 接続端子丸型Φ6用/U型Φ6用 太さ(sq)0.3 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02020192 2850
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-01-30
用途:
デイライト取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

プラド後期にデイライトを増設するのに使用しました。
バッテリーに直接接続してもエンジン停止と共に電源供給が切れるのでおすすめです。

対象商品:
02020192
2019-11-09
用途:
LEDディライトに使用
建設業・工事業

ガソリン車に使用。
ハイブリット車は誤動作がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
02020192
2016-04-28
用途:
農機具のアタッチメント電源取り出し
仲田 様 (農・林・水産業)

リレーを作動させれば高電流機器が使用出来便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする