レーザーポインタ(シングルライン)
シングルラインの赤色レザー、可変焦点調整式で30mm~2mの距離で焦点合わせが可能。
用途製品加工時の位置決めに使用。
電源(V)DC5V ±1V
光源レザーダイオード 波長635mm 赤色
光出力クラス1レーザ
焦点可変範囲30mm~2m
照射ラインシングルライン 広がり角度 78°線幅1mm以下
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17