曜日別特売

マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) - レヂトンマッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) - レヂトン

ステンレス・鉄兼用
サーメット刃を採用
鋭い切れ味と自慢の耐久性

用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。内容量1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55042628MD-150150201.1366000
8,750
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
11759956MD-180180201.7364300
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02065464180×1.8×20 36T-----
5,500
取扱い終了
代替品有
69302792180×1.7×20 36T180201.7--
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02065464180×1.8×20 36T11759956MD-180180×1.8×20 36T マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトン 11759956マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)レヂトン1枚
4,398
税込4,838
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする