摂津金属工業
小型ケーブルトレイ
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
材質
鋼板
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
表面処理
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02040553
NCT-0404N1
OAタップ用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
0.3
ブラック
N1.0メラミン塗装
482×43.9×44
¥4,420
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040562
NCT-0404WG
OAタップ用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
0.3
ホワイトグレイ
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
482×43.9×44
¥4,420
¥
4,298
¥4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040578
NCT-0415N1
OAタップ仮固定用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ仮固定用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
0.9
ブラック
N1.0メラミン塗装
482×39.5×150
¥6,310
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040587
NCT-0415WG
OAタップ仮固定用ねじ(M5×14 2本)、OAタップ仮固定用皿バネ付六角ナット(M5 2個)
0.9
ホワイトグレイ
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
482×39.5×150
¥6,310
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください