摂津金属工業 摂津金属工業の 制御機器 摂津金属工業の キャビネット / プラボックス 摂津金属工業の キャビネット バーナット30A バーナット30A 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FKP-61BN-30A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02052776 FKP-61BN-30A ¥980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業 税込¥582~ ¥529~ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 絶縁丸形サポーター カメダデンキ 税込¥2,088~ ¥1,898~ 絶縁六角サポーター カメダデンキ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業 税込¥5,058~ ¥4,598~ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ 開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツ収納・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります LED照明 内装パーツ ハンドル・キー ルーバー 取付金具 設置用パーツ 熱機器関連 収納・ラック その他キャビネットパーツ シェアする マイページ 最近見た商品