NAC(長堀工業)
段付ドライバービット
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。
電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用
耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途
デルボ・ハイオス・電気ドライバー。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1箱(10本)
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。
ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
70
100
トラスコ品番
選択してください
296-2489
296-2497
296-2519
296-2527
296-2543
296-2551
先端サイズ
No.1
No.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
先端サイズ
質量(g/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37436271
1TD3107
70
7.5
296-2489
No.1
0.75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37436323
1TD3110
100
14.5
296-2497
No.1
1.45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37436314
1TD3207
70
7.5
296-2519
No.2
0.75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
37436332
1TD3210
100
14.5
296-2543
No.2
1.45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37436341
1TD4207
70
8.0
296-2527
No.2
0.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37436296
1TD4210
100
11.0
296-2551
No.2
1.1
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください