タップ・ダイス用ラチェットハンドルセット
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
M3~M12までのタップと、ダイス径はΦ25mmに対応するそれぞれのアダプターで、幅広く使用する事ができます。
ミリサイズ、インチサイズのピッチゲージを付属しているので、ネジのピッチが不明な場合に役立ちます。
用途タップ・ダイス使用時の専用ハンドルセット。
セット内容タップアダプター×2個(M3~M6、M6~M12)、タップ/ダイスハンドル、ダイスアダプター(Φ25mm)、ピッチゲージ×2個(ミリ・インチ)
材質SKS
質量(g)680
タイプタップ・ダイス用
ケース寸法(mm)260×105×25
内容量1セット(6点)
タップ・ダイス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02082772
2019-12-17
- 用途:
- 機械のメンテナンスや調整に使用
建設業・工事業
タップ用は持っていましたがダイス用がなかなか見つからなかったので購入させて頂きました。古くなったボルトの再生に使用しました。全く問題無く作業することが出来ました。
- 対象商品:
- 02082772
2017-11-22
- 用途:
- 痛んだネジ山修正
有限会社群建サービス 様
一度使用しただけで、ラチェット部壊れました、たまたま粗悪品だったのでしょうか?
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 02082772
2016-03-25
- 用途:
- ネジ復活
購入してすぐにこわれました
このくらいで壊れるならこの値段だしていいのかな?
保証もないし
またダイスの仕様サイズが書いてなかったのでダイスが使えない
25φのダイスですよ、みなさんも間違えないように
6人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 02082772
2015-04-01
- 用途:
- 車両整備
K.works 様
取り付けたままのねじ修正に使うのでラチエットのギア数がもう少し多いと使いやすい。ハンドルの片側が外れると良いかも。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13