両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)

両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094715KU-R11
900
739
813(税込)
当日出荷
02094724KU-R151.5
1,000
779
857(税込)
当日出荷
02094733KU-R22
1,050
819
901(税込)
当日出荷
02094742KU-R33
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
02094758KU-R55
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02094733
2024-02-11
用途: パソコンデータの印刷
アール・モンシェリー飲食業

Wi-Fiで印刷をするより、はるかに速い。パソコンを立ち上げWi-Fiに繋がなくともすぐ印刷できるのが良いと思います。スキャナーの処理も速くて助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする