マイク付き拡声器スピーカー

マイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ
(3件のレビュー)

講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
市販のダイナミックマイクを接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐに使用できます。
マイク入力端子を2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で同時に使用できます。
スピーカーは最大20Wの高出力タイプ、屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
一体型スピーカーなので電源・マイクを接続するだけで使用できます。
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源に加え、持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池6本使用)の2WAYに対応しています。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)があります。三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグ付きです。
付属品のマイクは、発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

付属品マイク×1、マイク用接続ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1 質量(g)2500、(マイク部)226 電源AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用) 最大出力(W)20 ケーブル長(m)4.6 感度-74±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×122×142 口径×高さH(mm)(マイク部)53×180 周波数特性200~15000Hz、(マイク部)70~14000Hz マイクロフォン部(型式)単一指向性ダイナミックマイク 入力端子直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカシステム インピーダンス(Ω)8、(マイク部)600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02094828 MM-SPAMP
28,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02094828
2020-08-05
用途:
講習会に
自動車・二輪車・自転車関連業

講習会に使用するのに探していましたが、これは大きさも大きすぎずマイク付き、バック付きで値段も手頃でした。
無線マイクのセットを持っていたので、マイクセットのレシーバーをマイクジャックに挿して無線でも使えてます。
音割れもなくよいです。

対象商品:
02094828
2019-10-22
用途:
ラジオ体操時CDラジオの拡声。
建設業・工事業

アダプター内蔵で、100Vコンセントに直接接続したほうが安心。
工事現場で毎日出し入れするにはコードが貧弱。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
02094828
2017-10-02
用途:
朝の朝礼の時使用
株式会社天美 様

小型でケース付で持ち運びに便利で
声もとうるし重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする