LED調光式クランプライト

LED調光式クランプライト オーム電機
(3件のレビュー)

3段階調光式!
段階別照度:約2.5W(約430Lux)→約4.0W(約720Lux)→約8.0W(約1430Lux)
高輝度チップ型LED光源で省電力、長寿命!
面発光設計で影が出にくい
シンプルなデザイン!
最大照度約1430ルクス(卓上約35cmの高さで計測)
LED光源のため熱くなりません。

付属品専用ACアダプター 全光束(Lm)450 光源高輝度チップ型LEDx12灯使用(交換不可) 最大消費電力(W)8 照度(Lx)最大1430 JIS照度A形相当(100%点灯時) 定格入力(V/mA)DC24/280 光色昼白色 調光方式3段階調光 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02102083 OAL-L12KP ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
02102092 OAL-L12WP ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02102083
2016-09-16
用途:
無線通信機器のメンテナンス 修理
有限会社アスコ通信特機 様

最初はパソコンデスクの照明に使っていましたが、無線機の修理の照明に使ったところ相当ひどいノイズが出ていることに気が付きました。
LEDライトの上側から特に多く出ているようです。
LED照明は蛍光灯などと違いノイズが出ないと思っていたのに考え直さないといけないですね。
明るくて機能面では大変よいのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
02102083
2015-05-13
用途:
目視検査用
株式会社吉田製作所 様

光は自然で良い。もう少しアームが長く調節できると便利。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
02102083
2014-11-15
用途:
リビングで食事をする時の補助灯として使用

リビングで
食事する時に全体の照明では影になる箇所がありその補助灯として使用しています。
思ったよりも明るく省エネ。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする