スタンダード関数電卓 473関数

スタンダード関数電卓 473関数 シャープ

複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる「式通り入力表示」

付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(222)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式計算、2次・3次方程式計算、ベクトル(リスト)計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組み合わせ、標準偏差・乱数、回帰分析、【資格試験対応】土地家屋調査士試験 トラスコ品番474-6147 種別473関数機能 ブラック 質量(g)115(電池含む・ハードケース含まず) 桁数16桁4行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×168×14 表示部液晶(96×32ドット) 機能定数メモリー(9)、シュミレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組み合わせ、ABS、乱数、計算結果丸め機能、分数計算、Σ計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)】、ベクトル(リスト)計算、行列罫線、微分計算、積分計算、複素数計算、2次・3次方程式、2元3元連立1次方程式、N進計算(2進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(644ステップ)、表示方式指定(FSE)、物理定数(52)、単位換算(222)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、式通り入力表示 使用電池LR44×1 使用時間(時間)約3000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02102196 EL-520M-X
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02102196 EL-520M-X 58697756 EL-520T-X EL-520T-X 関数電卓 シャープ 58697756 関数電卓 シャープ 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする