インバータ直流アーク溶接機

インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社
(7件のレビュー)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!

仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60 使用率(%)60 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
コード長さ(m)
定格入力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02273635 MA-200DF 819-9947 6.2 2.5(3.3sq) 単相200 200
110,000
 
 
取扱い終了
02273644 MA-250DF 819-9948 8.8 2.5(4.0sq) 単相200 250
170,000
 
 
取扱い終了
02273653 MA-2125DF 819-9946 7 2.5(3.3sq) 単相100/200 (100V)125、(200V)200
125,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02273635 MA-200DF 22175432 MA-200DF MA-200DF インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 22175432 インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02273644 MA-250DF 22175448 MA-250DF MA-250DF インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 22175448 インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02273635
2016-05-13
用途:
アンカー溶接

写真と違って差し込みでは無くボルト留めのタイプの商品が来ました。
それには、BJT-HGと言う本体側のケーブルジョイントが必要でした。
せめて商品説明に書いておいて欲しかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
モデル変更に伴い、こちらは廃番とさせて頂きました。

対象商品:
02273635
2016-07-12
用途:
建築現場、金属工事等
建設業・工事業

軽くて持ち運びに楽です。3.2ミリ熔棒でも十分使用でき購入正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02273653
2015-11-13
用途:
建設現場での溶接
建設業・工事業

今迄100V溶接機を購入したかったのですが、何機種か友人が購入するたびに、買わなくて良かった!と、思ってました。しかし今回200Vを買うにあたって、価格、周りに、この商品を使用してる人がいなかったので、100Vは、期待せず購入しました。しかし100Vでも、2.6の溶接棒が普通に使えて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02273653
2015-09-18
用途:
シャッター取り付け
建設業・工事業

100Vで使うとき元電源お気にして使わなければならないので苦労した 溶接わよくできるので 使える

1人が参考にしています
対象商品:
02273653
2015-10-16
用途:
屋外出先での小物溶接
建設業・工事業

現場の小物や、鉄下地の点付けなどに使用しています。
商用電気の無い場所で11KVAの100V交流発電機で使用した際のレビューです。
部材はt1.6kの鉄板やt2のパイプ、ボルトナットなどで、溶棒は1.6mmの低電圧用です。

70A設定では1秒で発電機がオーバーロード(回転が低下)します。
50A設定では2秒で発電機がオーバーロード(回転が低下)します。
40A設定では10秒以上連続使用が可能です。
初期アークは問題無くスグ始まります。

70Aのオーバーロードを繰り返しても発電機側15Aのサーキットブレーカーは落ちませんでしたが
発電機の回転が落ちるので出力が低下してアークが停止します。

あとは使い方と腕だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
02273635
2016-05-09
用途:
鉄骨工事

軽くて、いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
02273644
2015-11-06
用途:
鉄骨工事

4ミリ棒が、普通につかえます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする