際まで切れていて、作業効率UP。コシが強いのでまっすぐ切れる。
用途ステンレス、金属用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材MA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14270
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料ステンレス・金属
商品説明動画
飛騨の匠流星 製品PV★
この動画は、4人が参考にしています。
切断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02281737 | HTR10710-MA60 | 19456906 | HTOF10710-Z46V |
|
飛騨の匠 オフセット | 日本レヂボン | 1箱(10枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 02281737
2023-08-17
- 用途:
- 台車の改造の作業。
伊達工業 様
台車の改造の仕事でエキスパンドメタルを部分的に切断する作業に使用しました。オフセット砥石で取り付けがしやすく切れ味も中々良いので重宝しました。
前は近くのホームセンターで買っていましたがいつも1枚か2枚位しか置いていなかったので不便でしたがモノタロウで10枚セットの物が見つけられて良かったです。
- 対象商品:
- 02281737
2022-12-13
- 用途:
- 鉄管の切断
有限会社 佐藤タイル工業 様
(建設業・工事業)
この薄さでオフセットしてるものがなかなか無かったので、使い易くてとても気に入ってます。
- 対象商品:
- 02281737
2023-06-08
- 用途:
- 鉄筋及びボルトの切断に使用してます。
株式会社柳田組 様
(建設業・工事業)
色々使用してきましたが値段的に、良い商品だと思います。
今の所この商品に落ち着いています。
- 対象商品:
- 02281737
2020-08-07
- 用途:
- 切断用
製造業
コストパフォーマンスが良い。
ハンドグラインダーに取り付けて使うと普通だと留め金具があたって切りにくいが、これだと留め具が中に入って地面すれすれのところまで切れて作業性が良い。
- 対象商品:
- 02281737
2020-04-16
- 用途:
- 設備撤去時のアンカーボルト切断
株式会社ナベル 様
オフセット砥石で1mm厚、持ちも中々良く重宝してます、
1mm厚の砥石に求める事ではないかもしれませんが やはり捻りには弱いです。