屋外型赤外線防犯カメラ

屋外型赤外線防犯カメラ ブロードウォッチ
(12件のレビュー)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。

仕様防水屋外使用可能、赤外線機能あり 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約240 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m 内容量1台
注意
※録画には別売りのレコーダーが必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03604554 SEC-CAM-N065WIBC CMOS 65度
6,000
 
 
取扱い終了
03604563 SEC-CAM-N065WIBS CCDソニーセンサー 65度
8,200
 
 
取扱い終了
03604572 SEC-CAM-N045WIBC CMOS 45度
6,000
 
 
取扱い終了
03604588 SEC-CAM-N045WIBS CCDソニーセンサー 45度
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03604554
2019-06-07
用途:
店舗の出入り口に
飲食業

店に2回も泥棒に侵入された事が有り、なかなか防犯カメラを取り付けることが出来なくて、
今回のようなカメラを取り付けることになりました。少し安心感が( ^ω^)・・・かな、

対象商品:
03604554
2018-11-25
用途:
店舗の監視
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより画像が綺麗に映ります。もう一台購入考えています。

対象商品:
03604563
2018-01-29
用途:
機械の作動確認
平和実業株式会社 様 (製造業)

前回は、汎用カメラを購入しましたが、今回は高画質で屋外用の本製品を購入しました。
設置場所としてこちらのカメラが適しており、画像もきれいで機械の作動状態がよくわかり大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
03604554
2017-11-26
用途:
自宅の防犯用
藤商事 様

軽自動車の窓を割られたり、飼育、観察、販売用に各種生体を管理中のプールへのオイル、薬物混入、自宅のフェンスの損壊、外出から戻ると焚き火の痕跡があったり、深夜に不審な車が様子を伺っていたこと、郵便ポストから郵便物を盗まれるなどが続いたため、防犯用に購入しました。

防犯カメラ関係の購入は初めてですが、コストパフォーマンスはいいように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03604554
2017-02-20
用途:
警備用

この度で2回目の購入で8台買いました
設置しやすく気にいってます

1人が参考にしています
対象商品:
03604554
2016-10-10
用途:
玄関用防犯カメラとして取り付け

カメラよりパソコンに取り込み録画もできるようにしました。夜も赤外線で鮮明に映っています。

1人が参考にしています
対象商品:
03604554
2018-11-02
用途:
事務所の防犯に
黒須自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かったのは良いですが記録ができないのがっかり、記録機がないとだめだと買い手の立場で説明すべきです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト表記に関しまして対応させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03604554
2015-01-31
用途:
車庫防犯

増設に1台購入。
暗視もばっちり、色もきれい、価格もお手ごろ、ばっちりです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする