ブロードウォッチ
小型細身屋内型防犯カメラ
訪問者に気付かせずに監視が可能です。
付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所
屋内
仕様
防水仕様あり、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約Φ20×80
質量(g)
約51
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03604642
SEC-CAM-S065WNBS
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください