汎用型室内防犯カメラ

汎用型室内防犯カメラ ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

一般的な室内用の防犯カメラです。

形状BOX型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約150×55×49 質量(g)約235 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 使用場所室内 画角65度 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03604694 SEC-CAM-D065NNSC
オープン
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途:
既存カメラと入替

既存カメラ 40年以上使用に耐えきれなくなり、交換用に対応させて、やはり以前カメラとは段違いに普通! 良い悪いでは良くない。
成れど金銭に勝るものは無いことが良ーくわかるかめら。

対象商品:
03604694
2018-01-29
用途:
機械の作動確認
製造業

既存カメラの代替品として、お試しで購入しました。
既存カメラより画像の映り具合が数段良く、価格もかなり格安で大変満足しております。

3人が参考にしています
対象商品:
03604694
2017-05-09
用途:
メンテナンス作業

3台購入しましたが、全て画質が悪すぎる。商品説明にはセンサー(撮像素子)1/3CCDとありますが、あきらかにCMOSです。この商品は使用できないので「返品不可」は納得できません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品はCMOSになります。弊社の情報に誤りがあり誠に申し訳ございません。返品お受けいたしますので後程ご連絡いたします。何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする