曜日別特売

カメラスタンド

カメラスタンド - ブロードウォッチカメラスタンド - ブロードウォッチ
(24件のレビュー)

防犯カメラを固定するスタンドです。

付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03604798SEC-STAND
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03604798
2025-07-17
用途: 壁にカメラを固定するため
製造業

コストカットを頑張ってるな という印象。
ネジを締め付けたら簡単に捩じ切れてしまったので、付属の物ではなく自前で用意した方が良い。

対象商品 : 03604798
2025-09-15
用途: 防犯カメラ
製造業

コスパもよく調整しやすい。今後は耐久性が気になる。

対象商品 : 03604798
2023-10-31
用途: ウエアラブルカメラのマウント
教育・研究機関

安いので色々な箇所に取付ることが出来てよい。固定ネジセットも付属しているので木工部分であればすぐに取付が可能なところもよい
ただし、製品としての精度は値段相応なのでズレ防止措置や、最悪落下することも考慮してリーシュなどの併用を考慮した方が良い

1が参考にしています
対象商品 : 03604798
2023-05-24
用途: 監視カメラ取付用

付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
との仕様ですが、5㎏の耐荷重があるかどうか気になります。
ベースが曲がっていたので、手で軽く押してみたら、簡単に曲がりました。
値段相応の品位とは思いますが、価格が安いので、用途によっては、良いと思います。
軽量カメラには対応可能なようです。

対象商品 : 03604798
2023-04-18
用途: 防犯カメラ4台取付具として使用
その他業種

非常に安価ですがしっかり固定してしまえば全く問題なしです。事務所内で吊り下げと乗せの両方で使用しておりますが事務所廻りの防犯カメラ用金具としては十分の機能でした。

対象商品 : 03604798
2023-05-18
用途: ムーブカメラの設置用
サービス業

ムーブカメラの設置用のスタンドが単体で買えたので助かりました。多くのサイトでは複数台の販売なんですよ。

対象商品 : 03604798
2023-04-27
用途: 印刷時スタートの位置決め
製造業

台座が柔らかいので曲ってしまう、もう少し丈夫なものが良いと感じた。でも値段の割にはとても良く、満足している。

対象商品 : 03604798
2022-06-10
用途: 防犯カメラの設置
その他業種

ソーラーパネル付き防犯カメラを設置するにあたり、ソーラーパネルの固定部がカメラ用三脚ネジだったのでこちらの商品を購入しました。
ばっちり取り付け完了です。2個のボールジョイントで固定するようになっているため、取り付けの自由度は高い反面、あまり固定力は強くなさそうですが、しばらくこのまま使ってみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする