六角ビット6pcsセット(ショート30mm)

六角ビット6pcsセット(ショート30mm) trad
(4件のレビュー)

色とサイズ表示で、サイズの見分けが簡単

仕様マグネット入り セット内容HEX2/2.5/3/4/5/6mm 材質ビット/S2、ホルダー/PE 全長(mm)30 差込角対辺(mm)6.35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34933692 TCH-630
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34933692 TCH-630 31578636 M06BSS M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 六角ビット セット モノタロウ 1セット(6本) 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34933692
2017-08-05
用途:
シロッコファン外しで使用
西村 様

相手がアルミのイモネジなのに先端が1発目でかけてしまいました。多めに買ってしまってますが信用性ないです。もっと丈夫に作ってほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
34933692
2016-03-12
用途:
ラチェット化で作業効率アップ
農・林・水産業

今まで、L字レンチで作業していましたが、ラチェットと組み合わせることでめちゃくちゃスピードアップできました。

対象商品:
34933692
2015-10-18
用途:
ボルト締め付け
k☆weld 様 (建設業・工事業)

小さいサイズは加減しないとすぐなめたり折れたりする。

対象商品:
34933692
2015-02-27
用途:
組み立て作業

ビット毎にサイズが明記してあって探すのが容易です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする