ハロゲンバルブ イエローパワー H11
雨・霧・雪に抜群の視認性「極黄光」、リレーハーネス不要、樹脂レンズ対応
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)20(×2個)
タイプH11
形式H11
消費電力(W)55
明るさ(W)110
口金その他
全光束(Lm)1250
色温度(K)2300
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(2個)
注意
※平成18年1月1日以降製造の車両については、ヘッドランプ(前照灯)に淡黄色のバルブを使用すると車検非対応となります。フォグランプ(前部霧灯)として使用する場合は、車両製造年月日問わず車検対応となりますバルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります
バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります
点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります
12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい
車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい
適合車種以外には使用しないで下さい
後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい
電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい
灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい
本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい