カーメイト ハロゲンバルブ イエローパワー H16 ハロゲンバルブ イエローパワー H16 商品レビューを投稿する 雨・霧・雪に抜群の視認性「極黄光」、車検対応、リレーハーネス不要、樹脂レンズ対応 用途 フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ 明るさ(W) - 質量(g) 20×2 タイプ H16 形式 H16 消費電力(W) 19 口金 その他 全光束(Lm) 480 色温度(K) 2300 内容量 1箱(2個) 注意 ※バルブを落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないこと。バルブが割れるとガラス球内部の圧力が高い為、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります バルブは灯具の外では点灯させないこと。思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります 点灯中のランプやバルブを間近で直視しないこと。目が痛くなったり視力障害原因となるおそれがあります 12V車専用のバルブです。他の用途には取付・使用しないで下さい 車種により適合の可・不可があります。必ずカーメイト適合情報を確認の上使用して下さい 適合車種以外には使用しないで下さい 後付けやオプションのフォグランプには使用しないで下さい 電球の交換方法は自動車の取扱説明書をご覧下さい 灯具の改造や変更した車には使用しないで下さい 本品は保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500 色温度範囲)で設計された製品ですが、車両状態及び灯具の劣化・汚れなどの影響で明るさ・光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は元の純正バルブに交換して下さい お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 BD1635 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 02284022 BD1635 オープン ¥3,790 1 ¥3,790 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車補修部品自動車用電球・バルブ自動車用ハロゲンバルブH4、H4u この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO ¥12,900 (1) 2. スーパーJビーム(ディープイエロー) H8 IPF ¥2,990 (14) 3. LEDフォグX-FOCUS H8、H11、H16 カーメイト ¥15,900 (0) 4. スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPF ¥2,890 (10) 5. ハロゲンバルブ エアー H16 カーメイト ¥3,890 (0) 6. スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPF ¥2,990 (12) 7. ザ・ブループラス5000K H16 カーメイト ¥2,990 (0) 8. ホワイトビームバージョンV H16 KOITO ¥3,990 (2) 9. NEWハイパフォーマンスLEDフォグバルブH8 INTEC ¥4,790 (2) 10. スーパーJビーム(ディープイエロー) H4 IPF ¥2,990 (14) 11. LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF ¥11,900 (1) 12. ハロゲンバルブ イエローパワー H8 カーメイト ¥3,790 (0) 13. ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気) ¥999〜 (23) 14. LEDフォグバルブ12V H8/11 6500K IPF ¥11,900 (2) 15. ハロゲンバルブ イエローパワー H11 カーメイト ¥3,790 (0) 16. LEDフォグバルブ12V PSX26W 2400K IPF ¥12,900 (0) 17. ハロゲンバルブ イエローパワー HB4/3 カーメイト ¥3,790 (1) 18. ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY ¥1,290 (1) 19. ハロゲンバルブ イエローパワー H3 カーメイト ¥3,790 (1) 20. ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO ¥899 (23) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。